品番 : EA951EY-21
品名 : 30x15x 910mm 楕円パイプ(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 外径(mm) | 15×30 | 肉厚 | 2.6 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 910 | 材質 | アルミ(アルマイトシルバー仕上げ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951EY-25 : 楕円パイプ用ブラケット(壁付用) |
ウェブカタログ画像
拡大

