品番 : EA951FA-15
品名 : ドアストッパー(マグネット付)調整式(白)
仕様
メーカー | ノムラテック | 型番 | N-1056 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | ベースサイズ:34×140 パイプ長:約170 パイプ径:13.8×11 |
カラー | ホワイト |
対応範囲 | 5~130mm | 材質 | 本体:ABS樹脂・フェライト(磁石) ストップ棒:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂 滑り止め:天然ゴム |
重量 | 約220g | 付属品 | 両面テープ、鉄板、ねじ |
ワンタッチでストップ、解除 | |||
ドアがどの位置でも自由にストップできます。 | |||
強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも両面接着テープと鉄板でOK。 | |||
スライド式なのでドアと床面の隙間に合わせてストッパーの高さが調整できます。(5~130mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/03 01:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1397ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FA-15 ドアストッパー(マグネット付)調整式(白) |
EA951FA-16 ドアストッパー(マグネット付)調整式(黒) |