品番 : EA951FA-6
品名 : 130x25x30mm ドアストッパー(マジックテープ付/灰)
仕様
| 対応範囲 | 5~28mm | サイズ | 25(40)(W)×130(L)×30(H)mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 灰 | 材質 | 塩ビ |
| 重量 | 60g | ||
| マジックテープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/22 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FA-6 130x25x30mm ドアストッパー(マジックテープ付/灰) |
| EA951FA-7 130z25z30mm ドアストッパー(マジックテープ付/黒) |
| EA951FA-8 130x25x30mm ドアストッパー(マジックテープ付/茶) |
ウェブカタログ画像
拡大

