詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FA-8

品名 : 130x25x30mm ドアストッパー(マジックテープ付/茶)

仕様

対応範囲 5~28mm サイズ 25(40)(W)×130(L)×30(H)mm
カラー 材質 塩ビ
重量 60g
マジックテープ付
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/09/17 16:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ

代替品

EA951FA-7
  • 品番

    EA951FA-7

  • コメント

    同 ブラック

バリエーション一覧
EA951FA-6 130x25x30mm ドアストッパー(マジックテープ付/灰)
EA951FA-7 130z25z30mm ドアストッパー(マジックテープ付/黒)
EA951FA-8 130x25x30mm ドアストッパー(マジックテープ付/茶)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top