詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FA-61

品名 : ドアストッパー(マグネット付/シルバー)

仕様

サイズ 本体:47(W)×30(D)×28.5(H)mm
プレート:φ60mm
対応範囲 9~13mm(推奨11mm)
材質 カバー:ABS(塗装仕上)
本体:ナイロン・POM・マグネット
床側金具:スチール
カラー シルバー
付属品 扉側固定用トラスねじφ3.5×25(2本)
床側固定用皿ねじφ3.0×16(4本)
ドアの裏側をマグネットで固定するタイプ
床側金具が薄いので歩行や掃除の邪魔にならない
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/25 14:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1328ページ
バリエーション一覧
EA951FA-61 ドアストッパー(マグネット付/シルバー)
EA951FA-62 ドアストッパー(マグネット付/ゴールド)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top