品番 : EA951FA-62
品名 : ドアストッパー(マグネット付/ゴールド)
仕様
| サイズ | 本体:47(W)×30(D)×28.5(H)mm プレート:φ60mm |
対応範囲 | 9~13mm(推奨11mm) |
|---|---|---|---|
| 材質 | カバー:ABS(塗装仕上) 本体:ナイロン・POM・マグネット 床側金具:スチール |
カラー | ゴールド |
| 付属品 | 扉側固定用トラスねじφ3.5×25(2本) 床側固定用皿ねじφ3.0×16(4本) |
||
| ドアの裏側をマグネットで固定するタイプ | |||
| 床側金具が薄いので歩行や掃除の邪魔にならない | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/25 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FA-61 ドアストッパー(マグネット付/シルバー) |
| EA951FA-62 ドアストッパー(マグネット付/ゴールド) |
