詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-121

品名 : φ29mm/2800mm 物干し竿(4本)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SUI-280
サイズ(mm) 2800 重量 1.1kg
耐荷重 全体22kg パイプ径 29mm
材質 本体:ステンレス巻きスチールパイプ
キャップ:塩化ビニール樹脂
入数 4本
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています
※伸縮タイプではありません。
追加説明
カタログ価格

6,300 (税抜)/ 6,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/22 10:40現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 2103ページ
バリエーション一覧
EA951FB-121 φ29mm/2800mm 物干し竿(4本)
EA951FB-122 φ29mm/3300mm 物干し竿(4本)
EA951FB-123 φ29mm/3800mm 物干し竿(4本)
EA951FB-124 φ29mm/4300mm 物干し竿(4本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top