品番 : EA951FB-122
品名 : φ29mm/3300mm 物干し竿(4本)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SUI-330 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 3300 | 重量 | 1.3kg |
| 耐荷重 | 全体19kg | パイプ径 | 29mm |
| 材質 | 本体:ステンレス巻きスチールパイプ キャップ:塩化ビニール樹脂 |
入数 | 4本 |
| 丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。 | |||
| 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています | |||
| ※伸縮タイプではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/14 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FB-121 φ29mm/2800mm 物干し竿(4本) |
| EA951FB-122 φ29mm/3300mm 物干し竿(4本) |
| EA951FB-123 φ29mm/3800mm 物干し竿(4本) |
| EA951FB-124 φ29mm/4300mm 物干し竿(4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA951FB-121です。
