詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-302

品名 : 700x600x1380mm 物干しスタンド(アルミ製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 AKM-70X
※注意※ 【お客様組立品】 材質 パイプ:アルミニウム
部品:ポリプロピレン、ABS樹脂
タオルハンガー:スチール(粉体塗装)
収納サイズ 700(W)×120(D)×1500(H)mm 重量 1.9kg
干せる目安 シャツ7枚、タオル4枚、
ピンチハンガー1個
使用サイズ 700(W)×600(D)×1380(H)mm
耐荷重 全体:約8kg
竿(1本あたり):約3kg
タオルハンガー(1本あたり):約0.5kg
必要工具 プラスドライバー(握りが直径30mm以上のもの)
※インパクトドライバーは使用しないでください、破損するおそれが有ります。
アルミ製だからサビにくく、軽量なので持ち運びやすいです。
使用しないときは簡単に折りたたんで、コンパクトに収納可能です。
使用するネジはたったの2つで組み立てが簡単。
◆アルミ製で軽量
女性でも持ち運びがらくらく!
軽いのにぐらつかず、しっかり干せます。
◆開閉かんたん、コンパクト収納
ワンルームでも使えるコンパクトタイプ。
使わない時はすき間にスッキリ収納。
◆一緒に使うと効果抜群
サーキュレーターやエアコンと併用すれば乾きやすい!
◆便利なタオルハンガー
スリッパなどの平干しにも使えます。
◆アルマイト加工済
耐久性・耐摩耗性が高く、丈夫でさびにくい。
◆お部屋に馴染むデザイン
インテリアに合わせやすい、光沢を押さえた加工。
追加説明
カタログ価格

6,600 (税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/29 14:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2102ページ

代替品

EA951FB-305
  • 品番

    EA951FB-305

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top