品番 : EA951FB-307
品名 : 700-1100x640x1100mm 物干しスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FSA-70S |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用時サイズ(W×D×H)mm | 700~1,100×640×1,100 |
耐荷重(kg) | 7 | 材質 | 塩化ビニル樹脂被覆銅管、ABS樹脂、ポリプロピレン |
収納時サイズ(W×D×H)mm | 700×70×1,150mm | カラー | ブラック |
重量(kg) | 2.24 | 干せる目安 | シャツ9枚または布団1枚 |
干すものに合わせて、伸縮可能なふとん干しです。 | |||
幅を調節できる伸縮パイプ付きなので、ちょっとした隙間にも収納が可能です。 | |||
使用しないときは、薄く折りたたんで収納できます。 | |||
折りたたみはワンタッチで簡単、スムーズです。軽くて持ち運びがラクに行えます。 | |||
工具不要で、組み立てが簡単です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2196ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FB-307 700-1100x640x1100mm 物干しスタンド |
EA951FB-308 1200-2000x640x1100mm 物干しスタンド |