詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FC-11

品名 : 420x220x325mm ポスト(ステンレス製)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 420×220×325 重量 2kg
材質 ステンレスSUS304(研磨仕上) 仕様 南京錠取付可能(φ6mmまで)
メール便対応サイズ 340×260×30mm 投入口サイズ 394×52mm
付属品 ネームシール
底面・背面・壁面取付
前入れ前出し
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1965ページ
バリエーション一覧
EA951FC-11 420x220x325mm ポスト(ステンレス製)
EA951FC-12 420x220x325mm [ダイヤル錠付]ポスト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top