品番 : EA951FD-46
品名 : Φ22x950~1800mm 物干し竿(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 950~1800 | 重量 | 705g |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 10kg | 材質 | ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ・パイプ:ステンレスSUS304 |
| パイプ径 | 内筒:19mm、 外筒:22mm | ブラケットサイズ | 80(W)×100(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FD-46 Φ22x950~1800mm 物干し竿(ステンレス製) |
| EA951FD-47 φ22mm/950-1800mm 物干し竿(オールステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像は少し伸ばした状態です。
