品番 : EA951FD-47
品名 : φ22mm/950-1800mm 物干し竿(オールステンレス)
仕様
| サイズ(mm) | 950~1800 | 重量 | 455g |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 10kg | 材質 | SUS304オールステンレスパイプ、樹脂キャップ |
| パイプ径 | 内筒:19mm、外筒:22mm | ||
| EA951FD-46用ポール | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FD-46 Φ22x950~1800mm 物干し竿(ステンレス製) |
| EA951FD-47 φ22mm/950-1800mm 物干し竿(オールステンレス) |
