品番 : EA951FD-5A
品名 : 1700-3000mm 物干し竿・伸縮型(ステンレス巻)
仕様
| 材質 | パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ 部品:ABS樹脂 | 耐荷重 | 約10kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1700~3000 | 重量 | 約1.2kg |
| サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。 | |||
| パイプ径 | 内筒:25mm、外径:28.8mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/22 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FD-5A 1700-3000mm 物干し竿・伸縮型(ステンレス巻) |
| EA951FD-6A 2200-4000mm 物干し竿・伸縮型(ステンレス巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
