詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FD-6A

品名 : 2200-4000mm 物干し竿・伸縮型(ステンレス巻)

仕様

材質 パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ 部品:ABS樹脂 耐荷重 約10kg
サイズ(mm) 2200~4000 重量 約1.5kg
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
パイプ径 内筒:25mm、外径:28.8mm
追加説明
カタログ価格

4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2104ページ
バリエーション一覧
EA951FD-5A 1700-3000mm 物干し竿・伸縮型(ステンレス巻)
EA951FD-6A 2200-4000mm 物干し竿・伸縮型(ステンレス巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top