品番 : EA951FE-132
品名 : 400x220x595mm 収納ラック(3段/キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 耐荷重 | 約9kg(1段あたり約3kg) |
|---|---|---|---|
| 段数 | 3段 | サイズ | 400(W)×220(D)×595(H)mm(キャスター含む) |
| トレー内寸 | 390×210mm | トレー縁高 | 52mm |
| 材質 | 本体・キャスター:ポリプロピレン パイプ:ステンレス鋼 |
キャスター | 自在×4(内2個ストッパー付き) |
| 組立て簡単な多段カートです。 | |||
| キャスターは付けても付けなくても、使用できます。 付属のフックは、トレー縁のお好きな位置に取り付けが可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-131 400x130x595mm 収納ラック(3段/スリム/キャスター付) |
| EA951FE-132 400x220x595mm 収納ラック(3段/キャスター付) |
| EA951FE-133 400x130x845mm 収納ラック(4段/スリム/キャスター付) |
| EA951FE-134 400x220x845mm 収納ラック(4段/キャスター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
