詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-134

品名 : 400x220x845mm 収納ラック(4段/キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 耐荷重 約12kg(1段あたり約3kg)
段数 4段 サイズ 400(W)×220(D)×845(H)mm(キャスター含む)
トレー内寸 390×210mm トレー縁高 52mm
材質 本体・キャスター:ポリプロピレン
パイプ:ステンレス鋼
キャスター 自在×4(内2個ストッパー付き)
組立て簡単な多段カートです。
キャスターは付けても付けなくても、使用できます。
付属のフックは、トレー縁のお好きな位置に取り付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2107ページ
バリエーション一覧
EA951FE-131 400x130x595mm 収納ラック(3段/スリム/キャスター付)
EA951FE-132 400x220x595mm 収納ラック(3段/キャスター付)
EA951FE-133 400x130x845mm 収納ラック(4段/スリム/キャスター付)
EA951FE-134 400x220x845mm 収納ラック(4段/キャスター付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top