詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-152

品名 : 475-750x350x500mm レンジ用ラック(スチール製)

この商品はお客様組み立て品です。
レンジの上を有効活用

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3131
シリーズ tower(タワー) ※注意※ 【お客様組立品】
サイズ 475~750(W)×350(D)×500(H)mm 内寸サイズ 440~710(W)×330(D)×440(H)mm
重量 4.6kg 耐荷重 棚:12kg
フック:500g(1つあたり)
材質 スチール(粉体塗装)
伸縮式
シンプルで使いやすい約47.5~75cmまで伸縮可能な電子レンジ収納ラック。大型レンジも収納可能!
追加説明
カタログ価格

8,100 (税抜)/ 8,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/19 09:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2129ページ
バリエーション一覧
EA951FE-151 475-750x350x500mm レンジ用ラック(スチール製)
EA951FE-152 475-750x350x500mm レンジ用ラック(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top