品番 : EA951FE-151
品名 : 475-750x350x500mm レンジ用ラック(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
レンジの上を有効活用
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3130 |
---|---|---|---|
サイズ(mm)(W×D×H) | 475~750×350×500 | 耐荷重(kg) | 12 (フック:0.5) |
色 | 白 | 材質 | スチール(粉体塗装) |
シリーズ | tower(タワー) | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
伸縮式 | |||
シンプルで使いやすい約47.5~75cmまで伸縮可能な電子レンジ収納ラック。大型レンジも収納可能! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 07:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2129ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951FE-151 475-750x350x500mm レンジ用ラック(スチール製) |
EA951FE-152 475-750x350x500mm レンジ用ラック(スチール製) |