品番 : EA951FE-51A
品名 : 750-1150x330mm 伸縮突っ張り棚
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-J-W70 |
---|---|---|---|
材質 | 塩化ビニール被覆スチールパイプ、 ABS樹脂、合成ゴム ★ポールが自由に伸縮する為、段差のある壁も取り付け可能です。 |
サイズ(mm)(W×D×H) | 750~1150×330×95 |
耐荷重(kg) | 30~60 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/17 02:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2201ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FE-51A 750-1150x330mm 伸縮突っ張り棚 |
EA951FE-52A 1100-1900x330mm 伸縮突っ張り棚 |
拡大