品番 : EA951FE-52A
品名 : 1100-1900x330mm 伸縮突っ張り棚
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-J-W110 |
---|---|---|---|
サイズ | 1,100~1,900(W)×330(D)×95(H)mm | 重量 | 2.94㎏ |
取付長さの参考耐荷重 | 110cmの場合:50kg、 115cmの場合:35kg、 190cmの場合:20kg |
材質 | 塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム |
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。 | |||
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 | |||
奥行きが広くなったワイドタイプです。 | |||
ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。 | |||
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。 | |||
【取り付け方】 (1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。) (2)アダプターに伸縮棒を乗せる。 (3)突っ張る。 (4)アダプターを外し完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 16:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2201ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FE-51A 750-1150x330mm 伸縮突っ張り棚 |
EA951FE-52A 1100-1900x330mm 伸縮突っ張り棚 |
拡大