品番 : EA951FE-55A
品名 : 750-1150x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-J-WM70 |
---|---|---|---|
サイズ | 750~1150×330×95㎜ | 耐荷重(kg) | 30~45 |
材質 | パイプ:塩化ビニール被覆鋼管 その他:ABS樹脂、スチール | 重量 | 約1.593㎏ |
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 | |||
奥行きが広くなったワイドタイプです。 | |||
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。 | |||
後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。 | |||
ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。 | |||
取付け位置を決めるのに便利なアダプター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/22 12:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2201ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FE-53A 550- 750x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
EA951FE-54A 750-1150x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
EA951FE-55A 750-1150x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
EA951FE-56A 1100-1900x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
拡大