詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-53A

品名 : 550- 750x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 H-J-M55
サイズ(mm)(W×D×H) 550~750×270×95 材質 パイプ:塩化ビニール被覆鋼管 その他:ABS樹脂、スチール
耐荷重 550mm:60kg、750mm:30kg
後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。(1枚)
ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も取付け可能です。
取付け位置を決めるのに便利なアダプター付(2個)
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
追加説明
カタログ価格

3,370 (税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/01 01:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2107ページ

代替品

EA951FE-53B
  • 品番

    EA951FE-53B

  • コメント

    変更点:マットな質感

バリエーション一覧
EA951FE-53A 550- 750x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚
EA951FE-55B 750-1150x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚
EA951FE-56B 1100-1900x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top