品番 : EA951FE-55B
品名 : 750-1150x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-J-WM70 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 750~1150×330×95mm | 耐荷重 | 750mm:45kg 1150mm:30kg |
| 材質 | パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき) メッシュ棚:鋼(エポキシ樹脂塗装) |
||
| ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚 | |||
| メッシュ棚が2枚付いているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。 | |||
| 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現 | |||
| ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能 | |||
| 奥行きが広いワイドタイプ | |||
| 小物が落ちにくいメッシュ棚(大1枚、小2枚)付き | |||
| 取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-53B 550- 750x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
| EA951FE-55B 750-1150x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
| EA951FE-56B 1100-1900x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
