詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-56B

品名 : 1100-1900x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 H-J-WM110R
サイズ 1100~1900×330×95mm 耐荷重 1100mm:35kg
1900mm:15kg
材質 パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)
樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂
ねじ類:鋼(めっき)
メッシュ棚:鋼(エポキシ樹脂塗装)
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚
メッシュ棚が3枚付いているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現
ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能
奥行きが広いワイドタイプ
小物が落ちにくいメッシュ棚(大1枚、小3枚)付き
取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き
追加説明
カタログ価格

5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 11:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2107ページ
バリエーション一覧
EA951FE-53B 550- 750x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚
EA951FE-55B 750-1150x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚
EA951FE-56B 1100-1900x330mm 伸縮突っ張りメッシュ棚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top