品番 : EA951FE-62B
品名 : 1100-1900mm 強力伸縮棒
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-GBJ-190 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1,100~1,900(W)×65(D)×95(H)mm | 重量 | 1.15kg |
| 耐荷重 | 110cmの場合:65kg、 150cmの場合:40kg、 190cmの場合:25kg |
材質 | パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、 樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、 ねじ類:スチール(メッキ) |
| 太さ | 太い部分:32mm 細い部分:27.6mm |
||
| ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 | |||
| パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。 | |||
| 室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。 | |||
| 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。 | |||
| デッドスペースを有効活用できる、極太強力伸縮棒。 | |||
| 【L字型×バネでしっかり支える】 圧着板にバネを内蔵したL字型の圧着部で耐荷重UP! 直径約3.2cmの太パイプはたわみが少なく、服や小物をしっかり支えてくれます。 |
|||
| 【ひとりでも取り付けカンタン】 伸縮棒を支えてくれるアダプター付き。 ひとりでも取り付けラクラク。 1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。) 2.ネジを締めてパイプを固定。 3.設置完了! (※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) |
|||
| 【使い方いろいろ】 ・ハンガーラックに:壁と壁の間に突っ張るだけ。洋服も小物まとめてコンパクト収納。 ・室内干しに:雨、花粉、防犯など。外に干したくない時の味方! ・デッドスペースに:収納が欲しいけどスペースが足りない…という方に。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/02 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2162ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-61C 750-1200mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-62B 1100-1900mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-62C 1100-1900mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-65C 1700-2800mm 強力伸縮棒 |
ウェブカタログ画像
拡大

