品番 : EA951FE-62C
品名 : 1100-1900mm 強力伸縮棒
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-GBJ-190R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1100~1900(W)×65(D)×95(H)mm | 太さ | 太パイプ:φ32mm |
| 耐荷重 | 110cmの場合:65kg 150cmの場合:40kg 190cmの場合:25kg |
材質 | パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(メッキ) |
| 重量 | 1.1kg | ||
| ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる極太の伸縮棒 | |||
| 直径約32mmの太パイプはたわみが少なく、しっかり支えます。 | |||
| パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化 | |||
| 室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適 | |||
| 1人でも簡単に取り付けができるアダプター1個付き | |||
| お部屋に馴染むマットな質感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-61C 750-1200mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-62B 1100-1900mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-62C 1100-1900mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-65C 1700-2800mm 強力伸縮棒 |
ウェブカタログ画像
拡大
