品番 : EA951FE-65B
品名 : 1700-2800mm 強力伸縮棒
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-GBJ-280 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1700~2800(W)×65(D)×95(H) | 重量(kg) | 1.705 |
耐荷重(kg) | 12~50 | パイプ径 | 太パイプ:φ32mm 細パイプ:φ27.6mm |
材質 | パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:スチール(メッキ) |
取り付け方 | 1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。 |
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 | |||
パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。 | |||
室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。 | |||
一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 22:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2197ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FE-61B 750-1200mm 強力伸縮棒 |
EA951FE-62B 1100-1900mm 強力伸縮棒 |
EA951FE-65B 1700-2800mm 強力伸縮棒 |
拡大