品番 : EA951FE-96
品名 : 720-1100mm 強力伸縮棒
仕様
メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | OGP-72 |
---|---|---|---|
材質 | パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ |
||
「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。 | |||
取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 | |||
サイズ | 720~1100(W)×70(D)×110(H)mm | 耐荷重 | 40~70kg |
重量 | 0.5kg | 太さ | 太い部分:34mm 細い部分:29.6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/20 00:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2197ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FE-96 720-1100mm 強力伸縮棒 |
EA951FE-97 1100-1800mm 強力伸縮棒 |
EA951FE-98 1700-2800mm 強力伸縮棒 |