品番 : EA951FE-97
品名 : 1100-1800mm 強力伸縮棒
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | OGP-110 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1100~1800(W)×70(D)×110(H)mm | パイプ径 | 太い部分:34mm 細い部分:29.6mm |
| 耐荷重 | 25~65kg | 材質 | パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS樹脂、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ |
| 重量 | 1.2kg | ||
| 取付簡単、しっかり圧着する二重ばね構造の極太突っ張り棒 | |||
| 「取付簡単ばね」内蔵。ワンタッチで仮止めが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-96 720-1100mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-97 1100-1800mm 強力伸縮棒 |
| EA951FE-98 1700-2800mm 強力伸縮棒 |
