品番 : EA951FF-21
品名 : 900x300x200mm 平棚(ステンレス製)
仕様
メーカー | 東製作所 | 型番 | FS-900-300 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 900×300×200 | 耐荷重 | 50kg |
材質 | SUS430 | 重量(kg) | 5 |
取付穴径 | φ8×9mm | ||
日本製 | |||
平板タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 00:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2203ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FF-21 900x300x200mm 平棚(ステンレス製) |
EA951FF-22 1200x300x200mm 平棚(ステンレス製) |
拡大