品番 : EA951FF-22
品名 : 1200x300x200mm 平棚(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | FS-1200-300 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 1200×300×200 | 耐荷重 | 50kg |
| 材質 | SUS430 | 重量(kg) | 6 |
| 取付穴径 | φ8×9mm | ||
| 日本製 | |||
| 平板タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/31 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FF-21 900x300x200mm 平棚(ステンレス製) |
| EA951FF-22 1200x300x200mm 平棚(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA951FF-21です。
