詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FG-81

品名 : 1028x500x1340-1820mm パイプハンガー

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 使用サイズ(W×D×H)mm 1,028×500×1,340~1,820
耐荷重(kg) 100 キャスター 自在×2、自在×2(ストッパー付)
材質 本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ) 重量 11.6kg
シルバー キャスター径 φ50mm
ポール幅 900mm
高さを4段階に調節できます。
追加説明
カタログ価格

32,900 (税抜)/ 36,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 07:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2106ページ
バリエーション一覧
EA951FG-81 1028x500x1340-1820mm パイプハンガー
EA951FG-82 1328x500x1340-1820mm パイプハンガー
ウェブカタログ画像
  • 高さを4段階に調節できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top