品番 : EA951FG-82
品名 : 1328x500x1340-1820mm パイプハンガー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用サイズ(W×D×H)mm | 1,328×500×1,340~1,820 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 100 | キャスター | 自在×2、自在×2(ストッパー付) |
| 材質 | 本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ) | 重量 | 12.4kg |
| 色 | シルバー | キャスター径 | φ50mm |
| ポール幅 | 1,200mm | ||
| 高さを4段階に調節できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,100 円(税抜)/ 40,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FG-81 1028x500x1340-1820mm パイプハンガー |
| EA951FG-82 1328x500x1340-1820mm パイプハンガー |
