品番 : EA951FX-71
品名 : 250x 17x 40mm ツールホルダー(マグネット式)
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5200 |
---|---|---|---|
シリーズ | tower(タワー) | サイズ(mm) | 250×17×40 |
耐荷重(kg) | 約1.5 | 重量(g) | 330 |
材質 | 本体:ABS樹脂 滑り止め:シリコーン |
||
マグネット付 | |||
使いたい物がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式のホルダー | |||
マグネットが付く壁面に簡単取り付け | |||
もらい錆も防止できます | |||
散らかりがちなクリップなどの整頓にも | |||
付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にも取り付け可能 | |||
ツールをキズつけないシリコーン製の接着面 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/06/17 00:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1368ページ 1641ページ 1656ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FX-71 250x 17x 40mm ツールホルダー(マグネット式) |
EA951FX-72 350x 17x 40mm ツールホルダー(マグネット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)