品番 : EA951FX-72
品名 : 350x 17x 40mm ツールホルダー(マグネット式)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5202 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 350(W)×17(D)×40(H)mm |
| 耐荷重 | 約2kg | 重量 | 490g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 滑り止め:シリコーン |
||
| マグネット付 | |||
| 使いたい物がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式のホルダー | |||
| ツールをキズつけないシリコーン製の接着面 | |||
| マグネットが付く壁面に簡単取り付け | |||
| 付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にも取り付け可能 | |||
| もらい錆も防止できます | |||
| 散らかりがちなクリップなどの整頓にも | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/12/18 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1368ページ 1641ページ 1656ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FX-71 250x 17x 40mm ツールホルダー(マグネット式) |
| EA951FX-72 350x 17x 40mm ツールホルダー(マグネット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA951FX-71です。
商品動画
