品番 : EA951HA-101
品名 : 81mm 角型ハンドル(ステンレス製)
仕様
| ねじ | M4 | ねじ間(mm) | 75 |
|---|---|---|---|
| 取手幅(mm) | 12 | 高さ(mm) | 24 |
| 有効ねじ深さ | 7mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属ねじ | トラス小ねじ M4×28 | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| トラス小ねじM4×28、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/15 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-101 81mm 角型ハンドル(ステンレス製) |
| EA951HA-102 91mm 角型ハンドル(ステンレス製) |
| EA951HA-103 101mm 角型ハンドル(ステンレス製) |
| EA951HA-104 111mm 角型ハンドル(ステンレス製) |
| EA951HA-105 126mm 角型ハンドル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
