詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-102

品名 : 91mm 角型ハンドル(ステンレス製)

仕様

ねじ M4 ねじ間(mm) 85
取手幅(mm) 12 高さ(mm) 24
有効ねじ深さ 8mm 材質 ステンレス(SUS304)
付属ねじ トラス小ねじ M4×28
ヘアーライン仕上げ
トラス小ねじM4×28、2本付
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/22 15:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-101 81mm 角型ハンドル(ステンレス製)
EA951HA-102 91mm 角型ハンドル(ステンレス製)
EA951HA-103 101mm 角型ハンドル(ステンレス製)
EA951HA-104 111mm 角型ハンドル(ステンレス製)
EA951HA-105 126mm 角型ハンドル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:91 P:85 H:24 W:12 t:6\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top