詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-153

品名 : 193mm 薄型ハンドル(マットブラック)

仕様

ねじ M4 ねじ間 160mm
取手幅 8mm 高さ 27mm
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 トラス小ねじ:M4×30mm
有効ねじ深さ 10mm
マットブラック仕上げ
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/08 08:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-151 121mm 薄型ハンドル(マットブラック)
EA951HA-152 160mm 薄型ハンドル(マットブラック)
EA951HA-153 193mm 薄型ハンドル(マットブラック)
EA951HA-154 224mm 薄型ハンドル(マットブラック)
EA951HA-155 288mm 薄型ハンドル(マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • L:193mm、P:160mm、H:27mm、W:8mm、W1:25mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top