品番 : EA951HA-154
品名 : 224mm 薄型ハンドル(マットブラック)
仕様
| ねじ | M4 | ねじ間 | 192mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | 8mm | 高さ | 27mm |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 付属品 | トラス小ねじ:M4×30mm |
| 有効ねじ深さ | 10mm | ||
| マットブラック仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/31 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-151 121mm 薄型ハンドル(マットブラック) |
| EA951HA-152 160mm 薄型ハンドル(マットブラック) |
| EA951HA-153 193mm 薄型ハンドル(マットブラック) |
| EA951HA-154 224mm 薄型ハンドル(マットブラック) |
| EA951HA-155 288mm 薄型ハンドル(マットブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
