品番 : EA951HA-162
品名 : 160mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
仕様
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 仕上げ | サテンシルバー |
|---|---|---|---|
| ねじ | M4 | ねじ間 | 128mm |
| 取手幅 | 25mm | 高さ | 27mm |
| 付属ネジ | トラス小ねじ:M4×30 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/27 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-161 121mm 薄型ハンドル(サテンシルバー) |
| EA951HA-162 160mm 薄型ハンドル(サテンシルバー) |
| EA951HA-163 193mm 薄型ハンドル(サテンシルバー) |
| EA951HA-164 224mm 薄型ハンドル(サテンシルバー) |
| EA951HA-165 288mm 薄型ハンドル(サテンシルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA951HA-163
