詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-165

品名 : 288mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)

仕様

材質 亜鉛ダイカスト 仕上げ サテンシルバー
ねじ M4 ねじ間 256mm
取手幅 25mm 高さ 28mm
付属ネジ トラス小ねじ:M4×30(2本)
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/22 00:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-161 121mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-162 160mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-163 193mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-164 224mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-165 288mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
ウェブカタログ画像
画像はEA951HA-163
  • 画像はEA951HA-163
  • サイズ(mm)\nL:288、P:256、H:28、W:8、W1:25

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top