品番 : EA951HA-37
品名 : 100mm 木製取手
仕様
| ねじ | M4 | ねじ間 | 88mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | 12mm | 高さ | 24mm |
| 材質 | 強化木(積層材) | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-36 80mm 木製取手 |
| EA951HA-37 100mm 木製取手 |
| EA951HA-38 120mm 木製取手 |
ウェブカタログ画像
拡大
