詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-38

品名 : 120mm 木製取手

仕様

ねじ M4 ねじ間 108mm
取手幅 12mm 高さ 24mm
材質 強化木(積層材)
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/05/23 05:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-36 80mm 木製取手
EA951HA-37 100mm 木製取手
EA951HA-38 120mm 木製取手
ウェブカタログ画像
  • L:120mm、P:108mm、H:24mm、D:12mm、M:M4

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top