詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-81

品名 : 103.0mm フラットハンドル(サテンシルバー)

仕様

ねじ間 96mm 取手幅 12mm
深さ 25mm 全長 103mm
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 トラス小ねじ:M4×30
サテンシルバー仕上
トラス小ねじM4×30、2本付
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/21 15:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-81 103.0mm フラットハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-82 134.5mm フラットハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-83 167.0mm フラットハンドル(サテンシルバー)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:103、P:96、H:25、W:12、W1:7、D:9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top