品番 : EA951HA-82
品名 : 134.5mm フラットハンドル(サテンシルバー)
仕様
| ねじ間 | 128mm | 取手幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 25mm | 全長 | 134.5mm |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 付属品 | トラス小ねじ:M4×30 |
| サテンシルバー仕上 | |||
| トラス小ねじM4×30、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/25 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-81 103.0mm フラットハンドル(サテンシルバー) |
| EA951HA-82 134.5mm フラットハンドル(サテンシルバー) |
| EA951HA-83 167.0mm フラットハンドル(サテンシルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
