詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-87

品名 : 113mm ブリッジハンドル(マットブラック)

仕様

ねじ間 96mm 取手幅 86mm
深さ 24.5mm 全長(mm) 113
幅(mm) 9 有効ねじ深さ(mm) 3
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 トラス小ねじ:M4×30
マットブラック仕上
トラス小ねじM4×30、2本付
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/10/06 05:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1344ページ

代替品

EA951HA-92
  • 品番

    EA951HA-92

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA951HA-86 81mm ブリッジハンドル(マットブラック)
EA951HA-87 113mm ブリッジハンドル(マットブラック)
EA951HA-88 155mm ブリッジハンドル(マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:113、P:96、H:24.5、W:9、W1:13.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top