品番 : EA951HA-86
品名 : 81mm ブリッジハンドル(マットブラック)
仕様
| ねじ間 | 64mm | 取手幅 | 57mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 23mm | 全長(mm) | 81 |
| 幅(mm) | 10.5 | 有効ねじ深さ(mm) | 4 |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 付属品 | トラスト小ねじ:M4×30 |
| マットブラック仕上 | |||
| トラス小ねじM4×30、2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/08/18 21:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1344ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HA-86 81mm ブリッジハンドル(マットブラック) |
| EA951HA-87 113mm ブリッジハンドル(マットブラック) |
| EA951HA-88 155mm ブリッジハンドル(マットブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大

