詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-91

品名 : 77mm ブリッジハンドル(クローム)

仕様

ねじ M4 ねじ間 64mm
取手幅 10mm 高さ 23mm
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 トラス小ねじ:M4×30mm
有効ねじ深さ 3mm
クローム仕上げ
トラス小ねじM4×30、2本付
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/08/17 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-91 77mm ブリッジハンドル(クローム)
EA951HA-92 113mm ブリッジハンドル(クローム)
EA951HA-93 150mm ブリッジハンドル(クローム)
ウェブカタログ画像
  • L:77mm、P:64mm、H:23mm、W:10mm、W1:11mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top