詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-93

品名 : 150mm ブリッジハンドル(クローム)

仕様

ねじ M4 ねじ間 128mm
取手幅 11mm 高さ 28mm
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 トラス小ねじ:M4×30mm
有効ねじ深さ 4mm 
クローム仕上げ
トラス小ねじM4×35、2本付
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/08/05 21:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1394ページ
バリエーション一覧
EA951HA-91 77mm ブリッジハンドル(クローム)
EA951HA-92 113mm ブリッジハンドル(クローム)
EA951HA-93 150mm ブリッジハンドル(クローム)
ウェブカタログ画像
  • L:150mm、P:128mm、H\n28mm、W:11mm、W1:17mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top